Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1” 9-15

Cikkszám: 614848 9-15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
532 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 9 mm
Kulcsnyílás 2 11 mm
Kulcsnyílás 3 14 mm
Kulcsnyílás 4 15 mm
Teljes hossz L 180 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 23 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 30 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 14 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 16 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084
Gyártó száma 614848 9-15

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz