Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1” 8-13

Cikkszám: 614847 8-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 049 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 8 mm
Kulcsnyílás 2 10 mm
Kulcsnyílás 3 12 mm
Kulcsnyílás 4 13 mm
Teljes hossz L 150 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 20,2 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 24,8 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 13,8 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 16,8 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614847 8-13
EAN / GTIN 4045197967787
Gyártó száma 614847 8-13

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.
Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz