{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 5/8 coll | |
Kulcs hossza L | 216 mm | |
Pofaszélesség b | 34 mm | |
Pofamagasság h1 | 7,1 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 10,6 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 30,3 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614825 5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197331267 | |
Gyártó száma | 614825 5/8 |