Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 19 mm

Cikkszám: 614820 19
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 858 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 19 mm
    Kulcs hossza L 250 mm
    Pofaszélesség b 40,3 mm
    Pofamagasság h1 8,5 mm
    Gyűrűmagasság h2 11,5 mm
    Gyűrű ⌀ D 34,5 mm
    Csillag helyzete 15 fok
    Fogak száma 72
    Utánfogási szög 5 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Matt krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614820 19
    EAN / GTIN 4045197218841
    Gyártó száma 614820 19

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz