Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban 4

Cikkszám: 614810 4
Kedvezmény
64,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 4
Kulcsnyílás 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Csomagolás felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret Metrikus
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614810 4
EAN / GTIN 4045197553607

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614800 sz. kulcs 10; 13; 17; 19 méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek