{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Kulcs hossza L | 255 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220693 | |
Gyártó száma | 614600 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
12,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 094 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 | 9 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás | 18 | 18 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 | 14 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |