Megfordítható racsni

Cikkszám: 6145-01
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6145-01
EAN / GTIN 4000896111206
Gyártó száma 6145-01
L-szám L60140 1385

Leírás

Leírás:

  • Reverzibilis racsni csavarral teljesen
    felcserélhető: Külső négyzet 20 =3/4
    2005 →
    NYOMATÉKKULCSOKHOZ HAZET 5145-3CT
    6132-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT
    6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,38 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz