Racsnis hajtószár 1/2″

Cikkszám: 6144590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6144590
EAN / GTIN 4010886614457
Gyártó száma 6144590
L-szám L60160 104

Leírás

Leírás:

Univerzálisan használható az iparban és az autóiparban
Konstrukció a DIN 3122, ISO 3315 szerint
Szögletes meghajtással, közepesen finom fogazással és nagyon robusztus
Húzási szög 7,5°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi meghajtású dugókhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszögletes meghajtással, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Fogak száma: 48
  • Teljes szélesség [mm]: 43 mm
  • Teljes magasság [mm]: 39 mm
  • Teljes hossz [mm]: 272 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • A racsnifej magassága: 21,9 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 21,9 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • Visszahajlási szög: 7,5 °
  • Kapcsolási típus: Átmenő négyzet
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz