Alumínium létra

Cikkszám: 61445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Aknalétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 61445
    EAN / GTIN 4031405614451
    Gyártó száma 061445

    Leírás

    Leírás:

    • Felfüggeszthető, zárható
    • Hossz: 3140 mm
    • Hasznos hossz kb. 2340 mm
    • Alkalmas 4,50 m és nagyobb lépcsőmagasságokhoz
    • A helyszínen legfeljebb 2 lépcsőfokkal rövidíthető.
    • A belépési szinttől a hátvédelem alsó széléig mért távolság min. 2700 - max. 3000 mm a DIN 18799-3 szerint.

    Jellemző:

    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz