Megfordítható racsni 1/2″

Cikkszám: 6144240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6144240
EAN / GTIN 4010886614426
Gyártó száma 6144240
L-szám L60160 111

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas szűk helyeken végzett munkához
Design DIN 3122, ISO 3315
Könnyű fogású fém indexelő alátéttel, finom fogazású (72 fog) és robusztus
Húzási szög 5°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Fogak száma: 72
  • Reteszelés típusa: Golyós zár
  • Teljes szélesség [mm]: 41 mm
  • Teljes magasság [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • A racsnifej magassága: 40,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 5 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz