Teljes overall strech Industry C44

Cikkszám: 614418329998C44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék schwarz / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 44
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614418329998C44
    EAN / GTIN 7330509762875
    Gyártó száma 614418329998C44

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Zsebek
    Belső vonalzó zseb
    Mellzseb fújtatóval és patenttal
    Belső telefonzseb
    Tollzseb az ujjon
    Belső zsebek
    Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
    Háti zseb, egy patenttal

    Kivitel
    Feszítő funkció alul
    Rendezhető ujjvég rejtett fémgombokkal

    Fontos részletek
    Szalaggallér
    Rendezhető gumiszalag a derékban
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Fém nyomógombok, Rejtett gombok
    D-gyűrű

    Funkcionalitás
    Előre hajlított térd, Előre hajlított ujjak
    2 irányú sztreccs, Karcmentes

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek a lábakon, Fényvisszaverő szalag az ujjakon

    Elülső zárás
    Első borítás rejtett fém nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Mosás
    Szabályozás: EN ISO 15797
    Szabályozás: EN ISO 15797

    Leírás:

    • Ez a hihetetlenül kényelmes és rugalmas, karcmentes overál teljes egészében 2 irányba nyúló anyagból készült, és ipari mosásra is alkalmas
    • A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz