Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6144-1CTCAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6144-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193035
Gyártó száma 6144-1CTCAL
L-szám L60140 5065

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • 2 komponensű fogantyú a jobb haptika érdekében
  • Egyszerűsített zár a nyomatékérték beállításához
  • Vizuális ablak az interlock vizuális vezérléséhez
  • 4 színes kódoló gyűrű (piros, sárga, zöld, fekete) a személyre szabáshoz vagy speciális munkafolyamatokhoz
  • ± a skála értékének 2%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Hiper finomfogú racsni 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 fog ∙ 4° működési szög)
  • Nagy pontosságú, prémium nyomatékú szerszámok – a legmagasabb igényekhez
  • Robusztus és ellenálló kemény krómozott acélcső konstrukció vékony kivitelben
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Felhasználóbarát racsni
    Szervizbarát (racsnis javítókészletek ügyfélorientált önszereléshez)
  • Integrált kapcsolókar
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
  • Az ergonomikus kialakítású, derékrésszel ellátott fogantyú csökkenti a csúszást és/vagy a csúszást
  • Nagyon finom osztódás
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Sebességváltó kar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a meghibásodások kockázatát
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Felület: Kemény krómozott
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 1046 mm
  • Nm min-max: 200 – 500 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • Skála (Nm): 2,5 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 21,6–54,6 kg.
  • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
  • A fej vastagsága: 28,5 mm
  • Fejszélesség b: 64 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra