Hosszabbító 1/2″ 76 mm

Cikkszám: 6143780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6143780
EAN / GTIN 4010886614372
Gyártó száma 6143780
L-szám L60160 512

Leírás

Leírás:

DIN 3123, ISO 3316 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, négyszöghajtású dugókulcsokhoz DIN 3120, ISO 1174 szerint, golyós zárral
Vanádiumacél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 75 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz