KGS 18 LTX BL 305 akkus gárvágófűrész KGS 18 LTX BL 305

Cikkszám: 614305850
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614305850
EAN / GTIN 4061792230439
Gyártó száma 614305850
L-szám L01750 152

Leírás

Leírás:

  • A legnagyobb akkus kereszt- és gérvágófűrész a mobil M osztályban - könnyű, precíz, felhasználóbarát
  • Teljesítményes kefe nélküli motor az erőteljes fűrészeléshez, akárcsak egy hálózati gépnél
  • Akkumulátortöltésenként akár 120 vágás 100 x 100 mm-es puhafában (LiHD 10 Ah)
  • Precíziós vágási vonal (PCL): pontos árnyékvágási vonal újbóli beállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
  • Nagy vágási kapacitás a húzási funkciónak köszönhetően a széles munkadarabokhoz
  • Dengetőasztal , közös szögek és pontos beállítása reteszelési pontokon keresztül
  • Fűrészlap dőlésszög akár 47° mindkét oldalon a maximális rugalmasság érdekében
  • Robusztus konstrukció öntött alumíniumból a legkeményebb igénybevételhez
  • Effektív forgácselszívás a beépített forgácsgyűjtő tölcséren keresztül
  • Lágy indítás és túlterhelésvédelem a motor és a sebességváltó hosszú élettartama érdekében
  • Hosszabbítható asztalhosszabbítás, a rendkívül hosszú munkadarabok alatta történő elhelyezéséhez is eltávolítható
  • feszítő bilincs a munkadarab biztonságos rögzítéséhez felülről vagy elölről
  • Mélységmegállító a hornyok könnyű elkészítéséhez
  • Minden skála és kezelőszerv a munkapozícióból látható és intuitívan kezelhető
  • Ergonomikus fogantyúfelületek az egy vagy mindkét kézzel történő hordozáshoz
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap ″Cordless favágó - classic″ 305x30 Z56, 2 integrált asztali hosszabbító, keresztvágó kerítés, anyagszorító, szerszám a fűrészlapcseréhez, forgácsgyűjtő zsák, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Tartófelület: 345 x 770 mm
  • Forgógomb beállítása balra/jobbra: 50 / 60 °
  • Súly akkumulátor nélkül: 17.4 kg
  • Sebesség üresjáratban: 3700 /min
  • Max. Vágási szélesség 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 59 m/s
  • Max. Vágási mélység 90°/45: 110 / 67 mm
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fűrészlap: 305 x 30 mm
  • Fűrészlap dőlésszög balra/jobbra: 47 / 47 °
  • Hangnyomásszint: 98 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 107 dB(A)
  • Vágási kapacitás 45°/45: 215 x 67 mm
  • Vágási kapacitás 90°/90: 305 x 110 mm