Leírás:
Különösen alkalmas ipari és haszongépjárművek robusztus használatára
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett váltókarral
Nyomógombos kioldóval
Húzási szög 7,5°
Ocsúszásmentes 2 komponensű fogantyú felfüggesztési furattal
Reteszzár középső helyzetben: Váltáskor a váltókar automatikusan bekapcsol a jobb vagy bal oldali sebességváltóhoz
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Fogak száma: 48
- Reteszelés típusa: Golyós zár
- Teljes szélesség [mm]: 43 mm
- Teljes magasság [mm]: 38 mm
- Teljes hossz [mm]: 270 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 39 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 7,5 °
- Kapcsolási típus: Váltókar
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs