Leírás:
DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Króm-vanádium acél, csiszolt, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 82,0 mm
- Betét Ø 1: 28,5 mm
- Behelyezési Ø 2: 28,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 22,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 28,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 82 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: földelt, krómozott
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 13/16″
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs