Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti kivitel
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Króm-vanádium acél, csiszolt, krómozott
SW 16, 18 és 21 mm, Ø 8 mm-es lyukkal a billenőszerkezet működtetéséhez.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 77,0 mm
- Betét Ø 1: 18,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 22,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 14,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 77 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: földelt, krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs