Dugókulcs 1/2″ hosszú UD profil 27 mm

Cikkszám: 6141060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6141060
EAN / GTIN 4010886614105
Gyártó száma 6141060

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti kivitel
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Króm-vanádium acél, csiszolt, krómozott
SW 16, 18 és 21 mm, Ø 8 mm-es lyukkal a billenőszerkezet működtetéséhez.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 82,0 mm
  • Betét Ø 1: 36,7 mm
  • Behelyezési Ø 2: 30,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 30,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 36,7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 82 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: földelt, krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz