Dugókulcs 1/2″ UD profil 25/32

Cikkszám: 6137380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6137380
EAN / GTIN 4010886613733
Gyártó száma 6137380

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 40,0 mm
  • Betét Ø 1: 27,7 mm
  • Behelyezési Ø 2: 25,3 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 17,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 27,7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 40 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 25/32″
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz