Mérőhasáb, kalibrált CTE, ISO, 500 mm, K osztály, Kerámia

Cikkszám: 613685-01B
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
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 613685-01B
    EAN / GTIN 4946368558073
    Gyártó száma 613685-01B
    L-szám L40010 8863

    Leírás

    Leírás:

    Kalibrált hőtágulási együtthatóval rendelkező Mérőhasábok. AMérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: A Mitutoyo nagy kaliberű Mérőhasáboket kínál (acél és kerámia), amelyek a K osztályúaknál jobbak. A Mérőhasábok pontosan kalibrált hőtágulási együtthatóval rendelkeznek, amelyet egy nagy pontosságú kétoldalas lézerinterferométerrel (DFI) mérnek. Minden Mérőhasáböt nagy pontosságú Mérőhasáb-interferométerrel (GBI) mértek. A hőtágulási együttható mérési bizonytalansága hosszban: 0,035 x 10 -6/K (k=2). A hosszmérés bizonytalansága: 30 nm (k=2), 100 mm-es Mérőhasábok esetén.

    Jellemző:

    Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
    Szállítási terjedelem: fadobozban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz