Mérőhasáb, kalibrált CTE, ISO, 300 mm, K osztály, Kerámia

Cikkszám: 613683-01B
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613683-01B
EAN / GTIN 4946368558059
Gyártó száma 613683-01B
L-szám L40010 10431

Leírás

Leírás:

Kalibrált hőtágulási együtthatóval rendelkező Mérőhasábok. AMérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: A Mitutoyo nagy kaliberű Mérőhasáboket kínál (acél és kerámia), amelyek a K osztályúaknál jobbak. A Mérőhasábok pontosan kalibrált hőtágulási együtthatóval rendelkeznek, amelyet egy nagy pontosságú kétoldalas lézerinterferométerrel (DFI) mérnek. Minden Mérőhasáböt nagy pontosságú Mérőhasáb-interferométerrel (GBI) mértek. A hőtágulási együttható mérési bizonytalansága hosszban: 0,035 x 10 -6/K (k=2). A hosszmérés bizonytalansága: 30 nm (k=2), 100 mm-es Mérőhasábok esetén.

Jellemző:

Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
Szállítási terjedelem: fadobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban