Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 2. osztály, kerámia, 60 mm

Cikkszám: 613676-041
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613676-041
EAN / GTIN 4946368335292
Gyártó száma 613676-041

Leírás

Leírás:

Ez a 2. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátottMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz