Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 0 osztály, kerámia, 5 mm

Cikkszám: 613615-021
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613615-021
EAN / GTIN 4946368323213
Gyártó száma 613615-021
L-szám L40010 209

Leírás

Leírás:

Ez a 0. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátottMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete karakterek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Kiszállítás: Tartalmazza az 1 SR-44 elemet, kaparó bilincseket (2 db).
Tömeg: 2280
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz