Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány ISO, 2. osztály, Kerámia, 1,49 mm

Cikkszám: 613609-046
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
Cikkszám 613609-046
EAN / GTIN 4946368322063
Gyártó száma 613609-046

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 2. osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acélnak és a kerámiának hasonló a tágulási együtthatója, ami csökkenti a hőmérséklet-változásból adódó mérési hibákat / li>. Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen. Gyakorlatilag mentes az idő múlásával bekövetkező méretváltozásoktól. Megtapad az acél Mérőhasábokön. Karcolások okozta göröngyöktől mentes.

Jellemző:

Pontosság: ±0,002″ (kvantálási hiba nélkül)
Szállítva: Dobozban, 1 elemmel együtt
Tömeg: 380
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz