Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 1. osztály, kerámia, 1,48 mm

Cikkszám: 613608-031
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613608-031
EAN / GTIN 4946368321752
Gyártó száma 613608-031
L-szám L40010 4351

Leírás

Leírás:

Ez az 1. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Kiszállítva: Egy tokban, beleértve 1 SR-44 akkumulátort
Tömeg: 1290
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz