Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány, ISO, K osztály, kerámia, 1,4 mm

Cikkszám: 613600-016
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
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 613600-016
    EAN / GTIN 4946368319698
    Gyártó száma 613600-016
    L-szám L40010 15299

    Leírás

    Leírás:

    Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező K osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok rendkívül kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

    Jellemző:

    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz