Leírás:
Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 1. osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acélnak és a kerámiának hasonló a tágulási együtthatója, ami csökkenti a hőmérséklet-változásból adódó mérési hibákat / li>. Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: fekete karakterek hófehér felületen. Gyakorlatilag mentes az idő múlásával bekövetkező méretváltozásoktól. Megtapad az acél Mérőhasábokön. Karcolások okozta göröngyöktől mentes.
Jellemző:
Funkciók: ANSI/AGD típus
Kijelző: LCD, karaktermagasság: 9,5 mm
Inch-metrikus: Inch/Metrikus
Szállítás: Szállításkor: A termék a következő jellemzőkkel rendelkezik: AC-adapterrel, orsóemelő fogantyúval együtt.
Tömeg: 305
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás