Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány, ISO, 0. osztály, kerámia, 1,11 mm

Cikkszám: 613571-026
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613571-026
EAN / GTIN 4946368312484
Gyártó száma 613571-026
L-szám L40010 16309

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS-tanúsítvánnyal rendelkező 0. osztályúMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete karakterek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz