Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 44,5 mm
- Betét Ø 1: 43,0mm
- Behelyezési Ø 2: 34,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 22,5 mm
- Teljes szélesség [mm]: 43 mm
- Teljes magasság [mm]: 43 mm
- Teljes hossz [mm]: 45 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: földelt, krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 32
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs