PowerMaxx MT 12 akkumulátoros multifunkciós szerszámgép

Cikkszám: 613089500
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
    Termék fajtája Rezgőkészülékek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 613089500
    EAN / GTIN 4061792225695
    Gyártó száma 613089500
    L-szám L01750 1264

    Leírás

    Leírás:

    • Oszcilláló akkumulátoros multiszerszám a hálózati készülékhez hasonló nagy teljesítménnyel
    • Nélkülözhetetlen a belső munkákhoz fűrészeléshez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez az anyagok széles skálájához
    • Szerszámtartó az OIS-szel való maximális kompatibilitás érdekében, Starlock és egyéb tartozékok
    • Vékony kialakítás és csúszásmentes, puha markolatú felület az optimális kezelés érdekében
    • Extra fényes LED a munkaterület jó láthatósága érdekében

      Szállítási terjedelem
    • Merülőfűrészlap 34 mm BiM (fa + fém), 93 mm-es háromszög alakú csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 80, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 120, 2 db Li-Power akkumulátor (12 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, metaBOX 145

    Jellemző:

    • Súly akkumulátor nélkül: 0.8 kg
    • Súly akkumulátorral: 1 kg
    • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
    • Oszcillációs szög balra/jobbra: 1.6 °
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Bruttó tömeg: 3.750 kg
    • Kaparás: 3.9 m/s²
    • Csiszolási felület: 5.4 m/s²
    • Fűrészelés szegmensfűrészlappal: 6.5 m/s²
    • Fűrészelés merülő fűrészlappal: 7.2 m/s²
    • Akkumulátor feszültsége: 12 V
    • Csiszolólemez, méret saroktól sarokig: 93 mm
    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
    • Rezgésszám üresjáratban: 5000 - 18000 /min
    • Az akkumulátor típusa: Li-Power
    • Szerszámtartó: OIS / Starlock kompatibilis

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz