MT 18 LTX akkus multiszerszám

Cikkszám: 613021840
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613021840
EAN / GTIN 4007430287700
Gyártó száma 613021840

Leírás

Leírás:

  • Oszcilláló akkus multiszerszám a hálózati készülékhez hasonló nagy teljesítménnyel
  • Nélkülözhetetlen beltéri munkákhoz fűrészeléshez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez az anyagok széles skálájához
  • Szerszámtartó az OIS, Starlock és egyéb tartozékokkal való maximális kompatibilitás érdekében
  • Metabo Quick szerszámcsere az időtakarékosság érdekében, kényelmes tartozékcsere
  • munkavégzés a nagy oszcillációs szögnek és az állandó sebességű VTC elektronikának köszönhetően még terhelés alatt is
  • Vékony kialakítás és csúszásmentes, puha markolatú felület az optimális kezelésért
  • Extra fényes LED a jó láthatóságért a munkaterületen
  • Vákuumozási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • A metaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Mélyfűrészlap 32 mm HCS (fa), 93 mm-es háromszög alakú csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 80, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 120, szívó adapter, multiadapter, metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.4 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Bizonytalanság K: 3 m/s²
  • Csiszolási felület: 7.5 m/s²
  • Oszcillációs szög balra/jobbra: 1.6 °
  • Fűrészelés szegmensfűrészlappal: 11.6 m/s²
  • Fűrészelés merülő fűrészlappal: 13 m/s²
  • Kaparás: 11.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 88 dB(A)
  • Csiszolólemez, méret saroktól sarokig: 93 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 7000 - 18000 /min
  • Szerszámtartó: OIS / Starlock kompatibilis

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban