Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 612N-12X14
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612N-12X14
EAN / GTIN 4000896025442
Gyártó száma 612N-12X14
L-szám L60140 2151

Leírás

Leírás:

  • Tömszelencékhez
  • Megerősített kialakítás
  • Eltolás (15° és 40°)
  • HatszögleKarosszéria szintező
  • Egyenes nyílás
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 12 x 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 198,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz