Csavarhúzó készlet 1/2″ 15 db hatlapú dugókulcs 5-17 mm

Cikkszám: 6129360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6129360
EAN / GTIN 4010886612934
Gyártó száma 6129360
L-szám L60160 202

Leírás

Leírás:

Hatszögletű csavarokhoz, rövid és hosszú
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 320 x 210 x 55 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Kialakítás: GEDORE kék acéllemez tokban
  • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes mélység [mm]: 210 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz