Csaptelep kulcs Nyitott gyűrű alak 46 mm

Cikkszám: 612920 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 46 mm
Hossz L 77,7 mm
Fejszélesség b 64,2 mm
Fejvastagság h 26 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Alak, profil Csillag alak, nyitott
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612920 46
EAN / GTIN 4018754102129
Gyártó száma 03190046

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, négyszög csatlakozással rendelkező fej meghajtószerszámok befogásához, mint a racsni, toldószár stb.

Felhasználás:

A különböző meghajtó szerszámok felhasználásának lehetősége miatt nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavarok is könnyen elérhetők vele.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

Figyelem:

Hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd 632000641350 és 655230657766 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz