Leírás:
Bepréselt csapszeggel
Négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós ütőhoronnyal
GEDORE vanádium speciális acélból készült hegy
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigeteléssel
Ezek a foglalatok csak a VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U és VDE 4507 számú foglalatokkal kombinálhatók.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 106,0 mm
- Beillesztés-Ø Hajtás: 27 mm
- Teljes szélesség [mm]: 27 mm
- Teljes hossz [mm]: 106 mm
- Súly [font]: 0,180 font
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: 2-szeres ellenőrző szerszám szigetelése
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 5
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen