VDE hosszabbító 1/2″ 250 mm

Cikkszám: 6124130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6124130
EAN / GTIN 4010886612415
Gyártó száma 6124130
L-szám L60160 1218

Leírás

Leírás:

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású foglalatokhoz
Szárócsavarral a foglalatok rögzítéséhez
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszám szigeteléssel
Nem használható VDE IN 19-es számú foglalattal
16 - 18 mm szigetelési kiállóval

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz