VDE fordítható racsni 1/2″

Cikkszám: 6123910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6123910
EAN / GTIN 4010886612392
Gyártó száma 6123910
L-szám L60160 3485

Leírás

Leírás:

Simán futó és robusztus
A felcsúsztatható szerszámok abszolút biztonságos tartása a négyszögletes hajtás golyós nyomógombos rögzítésének köszönhetően
A forgásirány váltása 2 nyomógombbal történik, a tengelyen R és L jelöléssel
Négyszögletes hajtás DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerint 31CrV3 króm-vanádium acélból
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz