VDE dugókulcskulcs 1/2″ hatszögletű 19 mm-es

Cikkszám: 6123320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6123320
    EAN / GTIN 4010886612330
    Gyártó száma 6123320
    L-szám L60160 3488

    Leírás

    Leírás:

    6 oldalú, kézi működtetésű
    Négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint
    GEDORE vanádium acél 31CrV3
    Védőszigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
    16 - 18 mm szigetelőnyúlvány
    A d1 átmérő a 27, 30 és 32-es méreteknél nem szabványosított.

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
    • Beillesztési hossz: 56,0 mm
    • Betét Ø 1: 30,7 mm
    • Behelyezési Ø 2: 27,0 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 30,7 mm
    • Teljes hossz [mm]: 56 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: 2-szeres ceck szerszámszigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • 1000 V szigetelt: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: igen

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz