Leírás:
6 oldalú, kézi működtetésű
Négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint
GEDORE vanádium acél 31CrV3
Védőszigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
16 - 18 mm szigetelőnyúlvány
A d1 átmérő a 27, 30 és 32-es méreteknél nem szabványosított.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 54,0 mm
- Betét Ø 1: 24,5 mm
- Behelyezési Ø 2: 27,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 27 mm
- Teljes hossz [mm]: 54 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: 2-szeres ceck szerszámszigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen