VDE dugókulcskulcs 1/2″ hatszögletű 12 mm-es

Cikkszám: 6122860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6122860
EAN / GTIN 4010886612286
Gyártó száma 6122860

Leírás

Leírás:

6 oldalú, kézi működtetésű
Négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint
GEDORE vanádium acél 31CrV3
Védőszigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
16 - 18 mm szigetelőnyúlvány
A d1 átmérő a 27, 30 és 32-es méreteknél nem szabványosított.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 54,0 mm
  • Betét Ø 1: 22,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 27,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 54 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: 2-szeres ceck szerszámszigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz