Önbillentő, lleeresztő csapokkal

Cikkszám: 6120A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6120A
EAN / GTIN 4017976161204
Gyártó száma 6120A
L-szám L90070 136

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Az önkiürítőket nem kell felemelni az ürítéshez. Az üres vályú automatikusan visszatér a betöltési pozícióba. Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm-es acéllemezből, kékre festve RAL 5007. Alapfelszereltségként targoncazsebbel, gurulásgátlóval és billenésgátlóval, csúszás- és billenésgátló láncszemekkel. Húzza ki a targonca üléséből a billenésoldó kábelt. Az ″A″ kiegészítés lefolyócsappal és szitával a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 2500
Kapacitás (liter): 1200
doboz méretei (mm): 1699 x 1157 x 997
A billenő perem magassága görgők nélkül (mm): 1043
Öntőszegély magassága görgőkkel (mm): 1288
Teljes hossz (mm): 1755
Teljes szélesség (mm): 1222
Teljes magasság (mm): 1127