Leírás:
DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós rögzítő horonnyal
Kézi működtetésű, könnyen kezelhető bordázással
Krómozott
Betétes csap, foszfátozott
Teljes elfordulási szög kb. 15-20°
Króm-vanádium acél
Optimális erőátvitel, még a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Jellemző:
- Kimeneti méret TX (belül): T10
- Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 2,74 mm
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
- Beillesztési hossz: 30,5 mm
- Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
- Teljes hossz [mm]: 37 mm
- Teljes elfordulási szög [mm]: 15 - 20°
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 14,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs