Élelmiszeripari overál Fehér C48

Cikkszám: 612018001000C48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék weiß
    Konfekcióméret DE 48
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 612018001000C48
    EAN / GTIN 7330509801536
    Gyártó száma 612018001000C48

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, 240 g/m²

    Első zárás
    Rejtett kétirányú fém cipzár

    Kivitel
    Elasztikus csuklópánt
    Elasztikus nadrág alján

    Fontos részletek
    Mozgatható gumiszalag a derékban

    Zsebek
    Belső mellzseb, az egyik műanyag cipzárral.

    Mosás
    Szakmai mosás EN ISO 15797

    Leírás:

    • Kifejezetten az élelmiszeripar számára kialakított overall, amely megfelel a klinikai higiénia minden magas szintű követelményének
    • A munkaruházatnak nincsenek külső zsebei, helyette két belső mellzseb van, az egyik műanyag cipzárral
    • Az overall rejtett, kétirányú műanyag cipzárral rendelkezik, a nagyobb kényelem érdekében pedig állítható, rugalmas derékrész, valamint az ujjakon és a lábak végén gumírozás található
    • Az EN ISO 15797 szabvány szerint iparilag mosható

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz