VDE univerzális fogó 10″, 7 irányban állítható

Cikkszám: 6120140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6120140
    EAN / GTIN 4010886612019
    Gyártó száma 6120140

    Leírás

    Leírás:

    Áttolható biztonsági csuklóval és szorításvédelemmel
    Az eltolt fogófelületeknek köszönhetően önbefogás
    A lábak indukciósan edzettek
    GEDORE króm-vanádium speciális acél
    Lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, mártott szigetelés: 2-szeres Check-Tool szigetelés.

    Jellemző:

    • Pofa alakja: lapos pofák
    • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
    • Teljes hossz [mm]: 250 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Rögzítési szélesség [mm]: 31 mm
    • 1000 V szigetelt: igen
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: igen

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz