Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 612-12X14
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612-12X14
EAN / GTIN 4000896025114
Gyártó száma 612-12X14
L-szám L60140 1400

Leírás

Leírás:

  • Csőszerelvényekhez, hollandi anyákhoz és csavarokhoz
  • A fejek 15°-ban szögben vannak
  • Nyitott szájú, 15°-ban hornyolt
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
Megjegyzés: A fékvezetékeken végzett munkákhoz lásd: HAZET 612N.
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3118
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 12 x 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 168 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.
HatszögleKarosszéria szintező

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz