Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 612-11X13
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612-11X13
EAN / GTIN 4000896025107
Gyártó száma 612-11X13
L-szám L60140 2301

Leírás

Leírás:

  • Csőszerelvényekhez, hollandi anyákhoz és csavarokhoz
  • A fejek 15°-ban szögben vannak
  • Nyitott szájú, 15°-ban hornyolt
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
Megjegyzés: A fékvezetékeken végzett munkákhoz lásd: HAZET 612N.
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3118
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 11 x 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 160 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
HatszögleKarosszéria szintező

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz