Parapet lépcső alumínium eloxált különleges hosszúságban

Cikkszám: 61182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Áthidaló létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 61182
EAN / GTIN 4031405611825
Gyártó száma 061182

Leírás

Leírás:

  • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
  • A helyszínen vágandó hossz

Jellemző:

  • Hossz: 1000 mm
  • Átjáró szélessége: 536 mm
  • Tiszta hossz: 880 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Anyaga: Eloxált alumínium
  • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz