Mérőhasáb, kalibrált CTE, ISO, 250 mm, K osztály, acél

Cikkszám: 611805-01B
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611805-01B
EAN / GTIN 4946368557663
Gyártó száma 611805-01B
L-szám L40010 12289

Leírás

Leírás:

Kalibrált hőtágulási együtthatóval rendelkező Mérőhasábok. AMérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: A Mitutoyo nagy kaliberű Mérőhasáboket kínál (acél és kerámia), amelyek a K osztályúaknál jobbak. A Mérőhasábok pontosan kalibrált hőtágulási együtthatóval rendelkeznek, amelyet egy nagy pontosságú kétoldalas lézerinterferométerrel (DFI) mérnek. Minden Mérőhasáböt nagy pontosságú Mérőhasáb-interferométerrel (GBI) mértek. A hőtágulási együttható mérési bizonytalansága hosszban: 0,035 x 10 -6/K (k=2). A hosszmérés bizonytalansága: 30 nm (k=2), 100 mm-es Mérőhasábok esetén.

Jellemző:

Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: fadobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz