Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány, ISO, 0 osztály, acél, 2 mm

Cikkszám: 611612-026
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611612-026
EAN / GTIN 4946368255484
Gyártó száma 611612-026
L-szám L40010 10632

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS-tanúsítvánnyal rendelkező 0. osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: a Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek Nagy megbízhatóság: a Mérőhasábok hosszú ideig használhatók a nagyfokú méretstabilitásuknak köszönhetően A Mérőhasábok egy éven belüli maximálisan megengedett hosszváltozásait a DIN EN ISO 3650 szabvány határozza meg, és azok minden probléma nélkül teljesülnek Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet és nagy befecskendező erőt biztosítanak.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz