Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 0 osztály, acél, 1,48 mm, 1,48 mm

Cikkszám: 611608-021
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 611608-021
EAN / GTIN 4946368254715
Gyártó száma 611608-021
L-szám L40010 10756

Leírás

Leírás:

Ez a 0. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátottMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló méretstabilitás: A Mitutoyo acél Mérőhasábok kizárólag mesterségesen öregített anyagból készülnek Nagy megbízhatóság: A Mérőhasábok nagy méretstabilitásuknak köszönhetően hosszú ideig használhatók A DIN EN ISO 3650 szabványban meghatározott, egy éven belüli maximálisan megengedett hosszváltozásokat a Mérőhasábok minden probléma nélkül betartják Ezek az acél Mérőhasábok kiváló minőségű felületet és nagy befecskendező erőt biztosítanak.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs betétben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz